曜日別特売
3776300 DIロッソスポーツ PIRELLI(ピレリ) 04951742

3776300 DIロッソスポーツ PIRELLI(ピレリ) 04951742
3776300 DIロッソスポーツ PIRELLI(ピレリ) 04951742
3776300 DIロッソスポーツ PIRELLI(ピレリ) 04951742

DIロッソスポーツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ90/90-14
内容量1本注文コード04951742品番3776300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

都市の喧騒から抜けそう
普段使いに最適なピレリのスポーティタイヤは、乗り心地が良く、タイトなコーナーでも機敏に走行することができます。
あらゆるコンディションでも最高のグリップ力を発揮
DIABLO(TM) SUPERCORSAのデザインに由来したトレッドパターン
レーシングプロファイルによるコーナリングでの滑らかな挙動
革新的なコンパウンドにより、雨天時での優れたウェット性能を実現。
都市の通勤に合った耐久性とロングライフ

用途
前後共通タイヤ
サイズ
90/90-14
ロードインデックス
46
タイプ
TL(チューブレス)
速度記号
S
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする