TINコバルト正宗ドリル

TINコバルト正宗ドリル - イシハシ精工

高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
溝長に準じる
注意
※・【寸法の確認】 必ず掲載情報にて詳細寸法をご確認ください。
※・【誤発注にご注意】 本商品は、長さ・形状・色が酷似した類似品が多数ございます。仕様を十分にご確認の上、ご注文をお願いいたします。
※・【配送制限について】 本商品は、個人宅(戸建て・集合住宅)への配送ができません。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、吊り金具6個(片側3個の計6個)、ラッチ2ヶ所、落下防止ワイヤーLがついています。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、おのずと内枠の重量が重くなりますので。開閉時及び内枠を取り外す際は十分注意してください。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、公共建築協会認定商品の対象外です。
※・外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
※・内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05680399TCOD-3.81箱(10本)76483.83.8
¥2,170
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05680731TCOD-4.31箱(10本)83544.34.3
¥2,710
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05681117TCOD-7.71箱(5本)114817.77.7
¥6,310
¥4,598
¥5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05681361TCOD-3.61箱(10本)76483.63.6
¥2,300
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05681388TCOD-8.31箱(5本)117848.38.3
¥6,850
¥4,898
¥5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05681537TCOD-7.91箱(5本)114817.97.9
¥6,420
¥4,598
¥5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05683312TCOD-6.41箱(10本)105736.46.4
¥4,380
¥3,198
¥3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05686936TCOD-5.81箱(10本)98675.85.8
¥3,800
¥2,798
¥3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05686952TCOD-10.31箱(5本)1339810.310.3
¥10,030
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05686970TCOD-12.21箱(5本)14911112.212.2
¥14,950
¥10,980
¥12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05687451TCOD-8.21箱(5本)117848.28.2
¥6,790
¥4,898
¥5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする