イシハシ精工
TINコバルト正宗ドリル
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
溝長に準じる
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05671290
TCOD-4.6
1箱(10本)
86
56
4.6
4.6
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05671457
TCOD-2.6
1箱(10本)
64
35
2.6
2.6
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05671509
TCOD-8.6
1箱(5本)
121
87
8.6
8.6
¥
7,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05671877
TCOD-10.7
1箱(5本)
137
100
10.7
10.7
¥
11,450
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05672480
TCOD-11.2
1箱(5本)
143
106
11.2
11.2
¥
12,590
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05672577
TCOD-10.0
1箱(5本)
130
95
10
10
¥
8,170
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05673496
TCOD-11.8
1箱(5本)
146
109
11.8
11.8
¥
13,290
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05673846
TCOD-6.0
1箱(10本)
102
70
6
6
¥
3,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05674878
TCOD-4.7
1箱(10本)
89
59
4.7
4.7
¥
3,070
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05674982
TCOD-9.6
1箱(5本)
130
95
9.6
9.6
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05675648
TCOD-2.2
1箱(10本)
58
33
2.2
2.2
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05676321
TCOD-6.2
1箱(10本)
102
70
6.2
6.2
¥
4,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05676357
TCOD-1.4
1箱(10本)
48.5
23
1.4
1.4
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05676531
TCOD-5.0
1箱(10本)
92
62
5
5
¥
2,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05677170
TCOD-12.5
1箱(5本)
152
114
12.5
12.5
¥
13,940
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05677739
TCOD-6.7
1箱(10本)
105
73
6.7
6.7
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05677949
TCOD-10.4
1箱(5本)
133
98
10.4
10.4
¥
10,390
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05679236
TCOD-8.0
1箱(5本)
114
81
8
8
¥
5,870
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05679927
TCOD-7.3
1箱(10本)
108
75
7.3
7.3
¥
5,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05682088
TCOD-5.4
1箱(10本)
95
64
5.4
5.4
¥
3,510
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05682551
TCOD-13.0
1箱(5本)
152
114
13
13
¥
14,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05683716
TCOD-2.1
1箱(10本)
55
29.1
2.1
2.1
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05684416
TCOD-1.5
1箱(10本)
48.5
23
1.5
1.5
¥
1,690
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05684922
TCOD-4.2
1箱(10本)
83
54
4.2
4.2
¥
2,580
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05685378
TCOD-12.3
1箱(5本)
149
111
12.3
12.3
¥
14,950
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05685421
TCOD-1.2
1箱(10本)
45.5
20
1.2
1.2
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05686236
TCOD-6.1
1箱(10本)
102
70
6.1
6.1
¥
4,380
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください