コバルトムサシドリル

コバルトムサシドリル - イシハシ精工

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。

用途
被削材:薄物ステンレス・ステンレスパイプ等。
材質
HSCO-M42
RoHS指令(10物質対応)
対応
59件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05671622COUMD-8.11箱(5本)117848.18.1
¥4,860
¥3,500
¥3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
05671728COUMD-5.21箱(10本)95645.25.2
¥2,090
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05671746COUMD-6.61箱(10本)105736.66.6
¥3,250
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672279COUMD-9.71箱(5本)130959.79.7
¥6,800
¥4,898
¥5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672419COUMD-4.91箱(10本)92624.94.9
¥2,000
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672656COUMD-8.31箱(5本)117848.38.3
¥4,860
¥3,500
¥3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672891COUMD-3.71箱(10本)76483.73.7
¥1,380
¥989
¥1,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672909COUMD-5.61箱(10本)98675.65.6
¥2,530
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672918COUMD-9.51箱(5本)127929.59.5
¥5,660
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673207COUMD-10.21箱(5本)1339810.210.2
¥7,860
¥5,698
¥6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673417COUMD-9.01箱(5本)1248999
¥4,860
¥3,500
¥3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673591COUMD-6.71箱(10本)105736.76.7
¥3,250
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674702COUMD-10.81箱(5本)14010310.810.8
¥9,870
¥6,998
¥7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674711COUMD-8.91箱(5本)124898.98.9
¥5,570
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674772COUMD-4.21箱(10本)83544.24.2
¥1,560
¥1,198
¥1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675106COUMD-2.81箱(10本)67392.82.8
¥1,090
¥779
¥857(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675341COUMD-5.71箱(10本)98675.75.7
¥2,530
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675666COUMD-11.41箱(5本)14310611.411.4
¥10,000
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675718COUMD-12.61箱(5本)15211412.612.6
¥13,110
¥9,398
¥10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675727COUMD-4.81箱(10本)89594.84.8
¥1,900
¥1,398
¥1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675806COUMD-9.21箱(5本)127929.29.2
¥6,370
¥4,598
¥5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675962COUMD-9.11箱(5本)124899.19.1
¥6,110
¥4,398
¥4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676296COUMD-10.71箱(5本)13710010.710.7
¥9,870
¥6,998
¥7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676418COUMD-8.81箱(5本)124898.88.8
¥5,570
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677039COUMD-3.31箱(10本)73453.33.3
¥1,180
¥849
¥934(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677276COUMD-12.71箱(5本)15211412.712.7
¥12,580
¥8,998
¥9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678202COUMD-7.51箱(10本)111787.57.5
¥3,540
¥2,598
¥2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678360COUMD-11.51箱(5本)14310611.511.5
¥8,780
¥6,298
¥6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678640COUMD-11.21箱(5本)14310611.211.2
¥10,000
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678920COUMD-6.81箱(10本)105736.86.8
¥3,250
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678938COUMD-8.61箱(5本)121878.68.6
¥5,460
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679288COUMD-3.91箱(10本)79513.93.9
¥1,430
¥999
¥1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679401COUMD-12.21箱(5本)14911112.212.2
¥11,820
¥8,498
¥9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679462COUMD-2.51箱(10本)61352.52.5
¥1,000
¥719
¥791(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679961COUMD-2.91箱(10本)71422.92.9
¥1,110
¥799
¥879(税込)
10日以内出荷
返品不可
05680101COUMD-5.81箱(10本)98675.85.8
¥2,530
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
05680171COUMD-8.51箱(5本)121878.58.5
¥4,450
¥3,198
¥3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
05681711COUMD-7.81箱(5本)114817.87.8
¥4,230
¥2,998
¥3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
05681756COUMD-4.11箱(10本)83544.14.1
¥1,650
¥1,198
¥1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
05681842COUMD-10.61箱(5本)13710010.610.6
¥9,870
¥6,998
¥7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
05682052COUMD-7.41箱(10本)111787.47.4
¥3,940
¥2,898
¥3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
05682122COUMD-5.11箱(10本)92625.15.1
¥2,210
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
05682657COUMD-8.41箱(5本)121878.48.4
¥4,990
¥3,598
¥3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
05682840COUMD-10.11箱(5本)1339810.110.1
¥8,370
¥5,998
¥6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
05682858COUMD-3.11箱(10本)71423.13.1
¥1,310
¥939
¥1,033(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683077COUMD-4.41箱(10本)86564.44.4
¥1,650
¥1,198
¥1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683820COUMD-11.01箱(5本)1401031111
¥7,750
¥5,598
¥6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684039COUMD-9.61箱(5本)130959.69.6
¥6,800
¥4,898
¥5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684240COUMD-2.61箱(10本)64372.62.6
¥1,110
¥799
¥879(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684626COUMD-3.01箱(10本)714233
¥960
¥689
¥758(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする