【レンタル】熱中症指数計
さまざまな職場環境において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。 持ち運び便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。アラーム機能に加え、測定データメモリ機能や通信機能を搭載した多機能モデルとなっています。三脚用アタッチメントを使用すれば簡易的な定置測定も可能です。
- 仕様
- [精度範囲(自然通風環境下にて)]【WBGT】±2.0℃ (15~40℃)、【気温】±1.0℃ (20~50℃)、【相対湿度】 ±3.0% (30~90%RH)、【黒球温度】±1.0℃ (20~60℃),[記録]500件(CSV出力可)
- セット内容
- 本体、三脚取付アタッチメント、ナット(1/4インチ)、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、設定ソフト(WBGT-200シリーズ設定ツール)、ドライバーCD(USBシリアルケーブル)、取扱説明書(WBGT-213B 熱中症指標計)、取扱説明書(WBGT-200シリーズ設定ツール)、収納ケース、単4電池×2本
- 測定範囲
- 【WBGT】0 ~ 50℃、【気温】0 ~ 50℃、【相対湿度】 10~90%RH、【黒球温度】 0~80℃
- 質量(g)
- 約110
- 備考
- センサ精度:JIS-B-7922に準拠
- 電源
- アルカリ単四乾電池×2本
- 測定項目
- WBGT、気温、相対湿度、黒球湿度
- 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
- 240 × 40 × 32
- レンタル日数(日)
- 延長11
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ




























