曜日別特売

【レンタル】ディジタル絶縁抵抗計(校正書付)

【レンタル】ディジタル絶縁抵抗計(校正書付) - 横河計測

コンパレータによる良否色判定機能約0.5秒の高速測定測定値メモリ表示PIとDAR測定機能(予防保全の絶縁劣化診断)*PI:成極指数(1分後/10分後の抵抗値の比) DAR:誘電吸収率(15秒/1分後の抵抗値の比)経過時間表示交流直流電圧測定 (オートレンジ)LED自動ライト機能シリアルNo.表示機能自動放電機能活線警告機能ブザー警告機能バッテリチェック機能

用途
絶縁抵抗
仕様
[第1有効測定範囲]【50V】10.01~100.0MΩ、【100V※1】20.01~200.0MΩ、【125V※1】25.01~250.0MΩ、【250V】50.01~500MΩ、【500V】501~2000MΩ、【1000V】1001~4000MΩ、±2% reading ±2 digit(確度),[第2有効測定範囲]【50V】10.01~100.0MΩ、【100V※1】20.01~200.0MΩ、【125V※1】25.01~250.0MΩ、【250V】50.01~500MΩ、【500V】501~2000MΩ、【1000V】1001~4000MΩ、±5% reading(確度)、0.050~0.099MΩ:±2% reading ±4 digit(確度),[上記以外の測定範囲の確度]0.000~0.049MΩ:±2% reading ±6 digit,[電圧測定]【交流】2.0~600V rms(45~65Hz)、【直流】±(2.0~600)V、【確度】±1% reading ±4 digit、交流、直流の自動判別(2V以上),[低抵抗測定]【測定範囲】40.00/400.0/4000Ω(オートレンジ切替)、【確度】±2.5% reading ±8 digit(0.20~4000Ω)、 ±8 digit(0.00~0.19Ω),[試験条件]23±5℃、80%RH以下(結露なきこと)
セット内容
本体、スイッチ付ラインプローブ、キャップ、ワニグチクリップ、フラットテスト棒、バナナ-バナナコード、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本
備考
※1 100V/125Vは切り替え方式
適合規格
EN61557-1、2、4、10、EN61326-1 ClassB、EN61326-2-2、EN61010-1、EN61010-2-30、EN61010-31、IEC61010-2-034
表示
4000ディジタルカウント表示、バーグラフ
分解能
0.001MΩ(4MΩレンジ)、0.01MΩ(40MΩレンジ)、0.1MΩ(100/200/250MΩレンジ)、1MΩ(400/500/2000/4000MΩレンジ)
有効最大表示値
【50V】100MΩ、【100V※1】200MΩ、【125V※1】250MΩ、【250V】500MΩ、【500V】2000MΩ、【1000V】4000MΩ
レンタル日数(日)
延長8
再生材使用率(%)
44
生分解性プラスチック使用率(%)
30037
再生材使用
使用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800756MY600
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする