【レンタル】デジタル絶縁抵抗計(校正書付)
125V~1000V定格まで1台で4役大きなLCD表示(バックライト付)安全設計ダブルアクション機構(1000V誤設定防止機構)自動放電機能高圧発生表示活線アラーム過大入力アラームチラツキをなくし安定した表示対数バーグラフ/拡大バーグラフコンパレータ機能メモリ機能交流電圧測定/抵抗(導通)測定機能JISマーク表示許可製品
- 用途
- 一般仕様:絶縁抵抗
- 仕様
- [絶縁抵抗測定 (定格250V)]レンジ:0.4MΩ 4MΩ 40MΩ 200MΩ、分解能:0.1kΩ 1kΩ 10kΩ 100kΩ、測定範囲と確度:、0~0.499MΩ ±(5% of rdg + 6dgt)、0.05~20MΩ ±(2% of rdg + 6dgt)、20.01~200MΩ ±5%rdg,[交流電圧測定(45~400Hz)]レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ,[抵抗(導通)測定]レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音
- セット内容
- 本体、ラインプローブ、キャップ、アースプローブ、取扱説明書、取扱説明書(操作編)、収納ケース、単3電池×4本
- 備考
- ※1 第1有効測定範囲
- 定格
- 125V/ 200MΩ:【レンジ】.4000、4、40、200、【分解能】.1kΩ 1kΩ 10kΩ 100kΩ、【測定範囲】0~.0199MΩ、.0200~10.00MΩ※1、10.01~200.0M,250V/ 200MΩ:【レンジ】 .4000、4、40、200、【分解能】.1kΩ 1kΩ 10kΩ 100kΩ、【測定範囲】0~.0499MΩ、.0500~20.00MΩ※1、20.01~200.0MΩ,500V/ 2000MΩ:【レンジ】 4.000、40、400、2000、【分解能】1kΩ 10kΩ 100kΩ 1MΩ、【測定範囲】 0~0.999MΩ、1.000~500MΩ※1、501~2000MΩ,1000V/ 2000MΩ:【レンジ】4.000、40、400、2000、【分解能】1kΩ 10kΩ 100kΩ 1MΩ、【測定範囲】0~1.999MΩ、2.000~1000MΩ※1、1001~2000MΩ
- 適合規格
- EN61010-1、EN61010-2-31(準拠)、(測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326
- 表示
- 一般仕様:31/2桁 液晶表示、最大表示4000、バックライト照明、バーグラフ、拡大バーグラフ、確定した桁から表示するのでチラツキがありません。
- レンタル日数(日)
- 延長8
- 再生材使用率(%)
- 43
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 30013
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ



























