【レンタル】表面抵抗計(校正書付)
電子工場などで、定期点検の必要がある静電気対策品の測定が簡単に行えます静電気対策の規格(RCJS,JIS,IEC,ANSI)に対応規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドするモードと、常時測定モードの2機能搭載※出荷時は常時測定モード常時測定モード・・・測定開始から35秒後に自動OFFホールドモード・・・測定開始から15秒後に数値を固定し、記録が取りやすいよう5秒間表示した後、自動OFF
- 仕様
- [印加電圧]本体:対象物が1.00×106Ω未満のとき・・・10V±5%、対象物が1.00×106Ω以上のとき・・・100V±5%(自動切り替わり)
- セット内容
- 本体、保護ケース、電極×2、接続コード(白)、接続コード(灰)、ワニ口クリップ×2、アース線、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本
- 測定範囲
- 本体:9.00×102Ω以上 2.00×1012Ω以下
- 質量(g)
- 本体:300(電池含まず)
- 寸法
- 本体:W85×H40×D170mm(突起物含まず)
- 電源
- 本体:積層(6LR61/6LF22)電池×1
- 外形寸法
- 電極:79mmΦ×110mm、導電パット63.5mmΦ
- 使用環境
- 本体:60%RH以下(結露なきこと)
- 電池寿命
- 本体:1000回以上(常時測定モード時)
- 確度
- 【保証範囲】本体:1.00×103Ω以上 1.00×1012Ω以下,本体:±10%(1.00×1011Ω以上は±20%)
- 入数
- 電極:2個
- レンタル日数(日)
- 延長6
- 再生材使用率(%)
- 29
- 生分解性プラスチック使用率(%)
- 30038
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ



























