胴ベルト型”ノビロン”(伸縮式ランヤード) 軽量タイプ
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 仕様
- 伸縮タイプ ノビロン(黒)
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- バックル
- スライドバックル
- フック
- 軽量大口径フック付き
- ランヤード(長さ)(mm)
- 収縮時:1050~1150、伸長時:1500
- 胴ベルト幅(mm)
- 50
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 32
- ランヤード
- シングルランヤード(伸縮タイプ ノビロン)
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。全6種類を絞り込む
ベルト色
ベルト長さ(mm)
胴ベルト長さ(mm)
胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ
































