曜日別特売

胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ

胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ - ツヨロン(藤井電工)

ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。スチール製のフックとバックルを採用しています。織ロープ長さ任意調節タイプです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
スチール製スライドバックル付き
フック
スチール製大口径フック付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
18
ロック機構の有無
なし
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全7種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06150912TB-RN-590-BG-S-JAN-BP629-1439青緑1100100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06152549TB-RN-590-W-M-JAN-BP628-9891白1200100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
06153538TB-RN-590-OD-M-JAN-BP628-6751深緑1200100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154552TB-RN-590-OD-L-JAN-BP628-9904深緑1400100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06157878TB-RN-590-BG-LL(130KG)-JAN-BP627-0865青緑1600130
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06159716TB-RN-590-Y-LL(130KG)-JAN-BP627-0889黄1600130
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06163801TB-RN-590-P-M-JAN-BP628-8268紫1200100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする