曜日別特売

胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ

胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)

ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。装着しやすいワンタッチバックル付きです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
バックル
ワンタッチバックル付
ランヤード(幅)(mm)
18
ロック機構の有無
なし
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全9種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
ランヤード(長さ)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
ランヤード(長さ)(mm)
胴ベルト長さ(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06152077TB-RL-OT593SV-BLK-M-JAN-BP629-1413黒14501200100
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
06152479TB-RL-OT593-OD-M-JAN-BP628-8282深緑14001200100
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156652TB-RL-OT593-R-M-JAN-BP628-9866赤14001200100
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157896TBRLOT593BL4LL(130KG)JANBP627-4164青14001600130
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158027TBRLOT593BLKLL(130KG)JANBP627-4114黒14001600130
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
06161010TB-RL-OT593-W-M-JAN-BP629-1461白14001200100
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06162559TB-RL-OT593-P-M-JAN-BP628-9853紫14001200100
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06162647TB-RL-OT593-BLK-S-JAN-BP628-9890黒14001100100
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06162866TB-RL-OT593SV-BLK-L-JAN-BP629-1483黒14501400100
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする