胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・ワンタッチバックルタイプ
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- トラスコ品番
- 163-5024
- サイズ
- L
- ベルト色
- 赤
- バックル
- ワンタッチバックル付き
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1400
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1400
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 15
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ



























