曜日別特売

胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ

胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”ワン・ハンドリトラ”(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量フック・軽量バックルタイプ - ツヨロン(藤井電工)

ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様
巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
バックル
アルミスライドバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
15
ロック機構の有無
巻取式ロック機能あり
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全8種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TB-ORL-593-BL2-LL(130KG)-BP 0615156006151560TB-ORL-593-BL2-LL(130KG)-BP656-1396紺1600130
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
TB-ORL-593-BLK-S-JAN-BP 0615164806151648TB-ORL-593-BLK-S-JAN-BP629-1492黒1100100
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
TB-ORL-593-BL2-S-JAN-BP 0615855106158551TB-ORL-593-BL2-S-JAN-BP629-1440紺1100100
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
TBORL593BL4LL(130KG)JANBP 0616003006160030TBORL593BL4LL(130KG)JANBP627-5703青1600130
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
TB-ORL-593-R-LL(130KG)-JAN-BX 0616052906160529TB-ORL-593-R-LL(130KG)-JAN-BX627-0904赤1600130
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
TB-ORL-593-R-S-BX 0616059906160599TB-ORL-593-R-S-BX656-1393赤1100100
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
TB-ORL-593-BL4-S-JAN-BX 0616089706160897TB-ORL-593-BL4-S-JAN-BX628-6735青1100100
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
TBORL593BLKLL(130KG)JANBX 0616359106163591TBORL593BLKLL(130KG)JANBX627-2557黒1600130
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする