胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(三つ打ちロープ)

胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(三つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(三つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(三つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(三つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(三つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(三つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(三つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(三つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様
オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
種別
ランヤード:タイプ1
タイプ
軽量タイプ
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
最大使用質量(kg)
100
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全8種類を絞り込む
サイズ
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ベルト色
フック
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151307TB-SAF-593-Y-M-JAN-BX628-9879M黄軽量大口径フック付き1200
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
06151666TB-SAF-593SV-BLK-M-JAN-BP629-1418M黒軽量大口径SV回転フック付き1200
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06151682TB-SAF-593-OD-M-JAN-BP629-1459M深緑軽量大口径フック付き1200
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154150TB-SAF-593SV-BLK-L-JAN-BP628-8327L黒軽量大口径SV回転フック付き1400
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154378TB-SAF-593-P-M-JAN-BP628-6648M紫軽量大口径フック付き1200
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159287TB-SAF-593SV-BL4-M-JAN-BP628-9905M青軽量大口径SV回転フック付き1200
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06160992TB-SAF-593SV-BL4-L-JAN-BP628-9909L青軽量大口径SV回転フック付き1400
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
06161597TB-SAF-593-W-M-JAN-BP628-8228M白軽量大口径フック付き1200
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする