胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(八つ打ちロープ)

胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(八つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(八つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(八つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) セフライト(八つ打ちロープ) - ツヨロン(藤井電工)

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
ロープ長さ(mm)
1600
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TB-SAF-593C-BL4-S-JAN-BP 0615754606157546TB-SAF-593C-BL4-S-JAN-BP628-9817青1100100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
TB-SAF-593C-W-M-JAN-BP 0615878806158788TB-SAF-593C-W-M-JAN-BP628-8274白1200100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
TB-SAF-593C-Y-LL(130KG)-JAN-BP 0616213906162139TB-SAF-593C-Y-LL(130KG)-JAN-BP627-0903黄1600130
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
TB-SAF-593C-P-M-JAN-BP 0616290906162909TB-SAF-593C-P-M-JAN-BP628-6725紫1200100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする