胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様 セフライト 黒 Mサイズ 幅50MM×1200MM ワンタッチバックル仕様

胴ベルト型墜落制止用器具(ロープタイプ) 補助ロープ2丁掛け仕様 セフライト 黒 Mサイズ 幅50MM×1200MM ワンタッチバックル仕様 - ツヨロン(藤井電工)

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れたナイロンロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
628-9874
セット内容
2丁掛けセット仕様(ランヤード+補助ロープ)
種別
ランヤード:タイプ1
サイズ
M
タイプ
軽量タイプ
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
ベルト色
黒
フック口開き(mm)
50
バックル
ワンタッチバックル付き
フック
軽量大口径フック付き
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ランヤード
八つ打ちナイロンロープタイプ 2丁掛け
ロープ長さ(mm)
1600・1000
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06162130TB-SAF-2-OT593S-BLK-M-JAN-BP
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする