胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ランヤード2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・伸縮式ノビロン
切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル2WAYリトラは、墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- バックル
- アルミスライドバックル付き
- フック
- U字つり防止フック
- ランヤード(長さ)(mm)
- 主:1400・副:1050~1500
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1600
- 最大使用質量(kg)
- 130
- ランヤード(幅)(mm)
- 主:15・副:32
- ランヤード
- 2丁掛け(主ランヤード:巻取式2Wayリトラ、副ランヤード:伸縮式ノビロン)
- ロック機構の有無
- 有
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ




























