曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ 幅50MM×長さ1200MM

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ 幅50MM×長さ1200MM - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ 幅50MM×長さ1200MM - ツヨロン(藤井電工)

ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。スチール製の小口径フックとバックルを採用しています。織ロープ長さ任意調節タイプです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様
巻取式ロック機能なし
種別
ランヤード:タイプ1
サイズ
M
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
18
バックル
スチール製スライドバックル付き
フック
小口径フック付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
18
ロック機構の有無
なし
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TB-RN-551-BLK-M-JAN-BX 0616214806162148TB-RN-551-BLK-M-JAN-BX628-6651黒
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
TB-RN-551-BG-M-JAN-BX 0616333806163338TB-RN-551-BG-M-JAN-BX628-9895青緑
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする