曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトライト - ツヨロン(藤井電工)

ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。織ロープ長さ任意調節タイプ

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様
巻取式ロック機能なし
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
18
ロック機構の有無
なし
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全15種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151402TB-RL-593K-BLK-M-JAN-BP1本629-1397黒1200
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06151411TB-RL-593K-Y-M-JAN-BP1本629-1496黄1200
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06151797TB-RL-593K-OD-M-JAN-BP1本628-6666深緑1200
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06152260TB-RL-593K-BL4-L-JAN-BP1本628-9809青1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06152576TB-RL-593K-R-L-JAN-BP1本628-9816赤1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154028TB-RL-593K-P-M-JAN-BP1本628-9812紫1200
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154430TB-RL-593K-BG-L-JAN-BP1本628-9815青緑1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156627TB-RL-593K-W-M-JAN-BP1本628-6722白1200
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156810TB-RL-593K-BG-M-JAN-BP1本580-1578青緑1200
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157379TB-RL-593K-BL2-L-JAN-BP1本628-6652紺1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158070TB-RL-593K-OD-L-JAN-BP1本629-1392深緑1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158131TB-RL-593K-BL2-M-JAN-BP1本628-9834紺1200
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06160669TB-RL-593K-R-M-JAN-BP1個628-6715赤1200
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06162306TB-RL-593K-BLK-S-JAN-BP1本628-9908黒1100
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
06163320TB-RL-593K-BLK-L-JAN-BP1本628-6649黒1400
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする