曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き 2WAYリトラ - ツヨロン(藤井電工)

切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。軽量バックルと軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
ランヤード(長さ)(mm)
1400
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
ランヤード(幅)(mm)
15
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
バックル
ロック機構の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TB-TRL-593-OD-LL(130KG)-JAN-BP 0615105206151052TB-TRL-593-OD-LL(130KG)-JAN-BP627-0874深緑アルミスライドバックル付き巻取式ロック機能あり
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
TBTRNOT599BLKLL(130KG)JANBP 0616020606160206TBTRNOT599BLKLL(130KG)JANBP627-5731黒ワンタッチバックル付きあり
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
TBTRNOT599BL4LL(130KG)JANBP 0616340806163408TBTRNOT599BL4LL(130KG)JANBP627-5745青ワンタッチバックル付きあり
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする