曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト - ツヨロン(藤井電工)

ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。

用途
軽量大口径フック付き
仕様
巻取式ロック機能あり
トラスコ品番
628-8249
種別
ランヤード:タイプ1
サイズ
M
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト色
赤
フック口開き(mm)
50
バックル
ワンタッチバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
15
ロック機構の有無
巻取式ロック機能あり
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06154326TB-ORL-OT593-R-M-JAN-BX
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする