胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なし リトライト+ロープ式補助ロープ
ロック機能なしのシンプルな巻取器式です。軽量バックルと軽量フックを採用しています。補助ロープはキンクの生じにくい八つ打ちロープタイプです。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 仕様
- ●補助ロープ:ロープ式(八つ打ちロープ)●巻取式ロック機能なし
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- フック口開き(mm)
- 50
- バックル
- アルミスライドバックル付き
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1400・1000
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 18・11
- ランヤード
- 主ランヤード:リトラ、補助ロープ:八つ打ちロープ
- ロック機構の有無
- なし
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。全8種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ































