曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なし リトラ+ロープ式補助ロープ

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なし リトラ+ロープ式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なし リトラ+ロープ式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なし リトラ+ロープ式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なし リトラ+ロープ式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構なし リトラ+ロープ式補助ロープ - ツヨロン(藤井電工)

ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。スチール製のフックとバックルを採用しています。補助ロープはキンクの生じにくい八つ打ちロープタイプです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
スチール製スライドバックル付き
フック
大口径フック付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400・1000
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
18・11
ランヤード
主ランヤード:リトラ、補助ロープ:八つ打ちロープ
ロック機構の有無
なし
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全6種類を絞り込む
サイズ
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06153459TB-RN-2-599S-W-M-JAN-BP628-9900M白1200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155471TB-RN-2-599S-BLK-M-JAN-BP628-5135M黒1200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158569TB-RN-2-599S-OD-M-JAN-BX628-9840M深緑1200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06160730TB-RN-2-599S-BLK-L-JAN-BP629-1433L黒1400
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06162288TB-RN-2-599S-BL2-M-JAN-BP628-8251M紺1200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06162830TB-RN-2-599S-BL4-M-JAN-BP628-8332M青1200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする