胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・ノビロン

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・ノビロン - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・ノビロン - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・ノビロン - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・ノビロン - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・ノビロン - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・ノビロン - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付き2WAYリトラ・ノビロン - ツヨロン(藤井電工)

切替レバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
最大使用質量(kg)
100
ロック機構の有無
巻取式ロック機能あり
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全7種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
バックル
ランヤード(長さ)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
バックル
ランヤード(長さ)(mm)
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06153511TBTRL2OT593SRBTBL4MJANBP627-5732青ワンタッチバックル付き1400・10001200
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155760TBTRL2OT593NVBL4BKLJANBX627-2564青ワンタッチバックル付き1400・10501400
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155830TBTRL2593NVBLKBKMJANBX627-2620黒アルミスライドバックル付き1400・10501200
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
06157081TBTRL2593NVBL4BKMJANBX627-2590青アルミスライドバックル付き1400・10501200
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
06162112TBTRL2OT593SRBTBLKMJANBP627-2600黒ワンタッチバックル付き1400・10001200
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06162392TBTRL2OT593NVBLKBKMJANBX627-2540黒ワンタッチバックル付き1400・10501200
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06163347TBTRL2OT593NVBL4BKMJANBX627-4148青ワンタッチバックル付き1400・10501200
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする