胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+巻取式補助ロープ
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 仕様
- ●巻取式ロック機能あり●補助ロープ:SRリトラ
- トラスコ品番
- 580-1563
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 材質
- ナイロン(ベルト部)
- サイズ
- M
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- ベルト色
- 赤
- フック口開き(mm)
- 50
- バックル
- アルミスライドバックル付き
- 落下距離(m)
- 3.3
- フック
- 軽量大口径フック付き
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1400・1000
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1200
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 15
- ランヤード
- 主ランヤード:ワン・ハンドリトラ、補助ロープ:SRリトラ
- ロック機構の有無
- 巻取式ロック機能あり
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ





























