曜日別特売

遠赤電気ストーブ

遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)

距離に応じて出力を自動調節する「距離ピタセンサー」搭載
W数調節4段階(300・450・700・900W
自動首振り70度
オフタイマー1・2・4時間
ガードを外してお手入れ可能

幅(mm)
280
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
700
奥行(mm)
280
スイッチ
電力切替:900W/700W/450W/300W/切
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
900W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
タイマー
1/2/4時間切タイマー、5時間自動オフ
首振り
手動:60° 自動:70°
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06831908KKH0964H
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする