曜日別特売

遠赤電気ストーブ

遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)

立ち上がりの早い日本製グラファイトヒーター搭載
出力2段階調節
左右自動首振り(70度)
収納時に便利なコード掛け付き

幅(mm)
300
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
830
奥行(mm)
300
スイッチ
電力切替:900W/450W/切
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
900W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
首振り
手動:60° 自動:70°
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06832039KKS0926AC
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする