コイズミ(小泉成器)
遠赤電気ストーブ
じんわりあたたまる 2灯タイプのシーズヒーター
1000W/500W切替
通電状態がわかりやすい電源ランプ
幅(mm)
300
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
631
奥行(mm)
300
スイッチ
電力切替:1000W/右500W/左500W/切
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
1000W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06831847
KSS1026AH
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください