コイズミ(小泉成器)
遠赤電気ストーブ
小型カーボンヒーター
出力切替300~600W
約1~3時間切タイマー、5時間自動オフ
二重安全転倒スイッチ
幅(mm)
220
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
430
奥行(mm)
220
スイッチ
電力切替:約300W~600W
コード長さ(m)
約1.6
消費電力
600W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
タイマー
約1~3時間切タイマー、5時間自動オフ
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06832057
KKH0661C
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06832066
KKH0661H
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください