コイズミ(小泉成器)
電気ストーブ
あったか遠赤加工の石英管ヒーター
持ち手付きで運びやすい
電力切替3段階
組み立て不要、箱から出してすぐ使える
二重安全転倒スイッチ
幅(mm)
340
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
450
奥行(mm)
170
スイッチ
電力切替:960W/640W/320W/切
コード長さ(m)
約1.6
消費電力
960W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06831732
KEH0965W
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください