曜日別特売
KKH0964H 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831908

KKH0964H 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831908
KKH0964H 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831908
KKH0964H 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831908
KKH0964H 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831908
KKH0964H 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831908
KKH0964H 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831908
KKH0964H 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831908
KKH0964H 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831908
KKH0964H 遠赤電気ストーブ コイズミ(小泉成器) 06831908

遠赤電気ストーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06831908
品番
KKH0964H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

距離に応じて出力を自動調節する「距離ピタセンサー」搭載
W数調節4段階(300・450・700・900W
自動首振り70度
オフタイマー1・2・4時間
ガードを外してお手入れ可能

幅(mm)
280
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
700
奥行(mm)
280
スイッチ
電力切替:900W/700W/450W/300W/切
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
900W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
タイマー
1/2/4時間切タイマー、5時間自動オフ
首振り
手動:60° 自動:70°

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする