コイズミ(小泉成器)
遠赤電気ストーブ
サクラクレパスとのコラボ商品
0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター
遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感
600W/300Wの2段切り換え
置く場所を取らないスリムな縦型
幅(mm)
250
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
636
奥行(mm)
250
スイッチ
電力切替:600W/300W/切
コード長さ(m)
約2.0
消費電力
600W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06831759
KKS06263W
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06831881
KKS06263H
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06831890
KKS06263C
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください