曜日別特売

遠赤電気ストーブ

遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)遠赤電気ストーブ - コイズミ(小泉成器)

素早い立ち上がりのグラファイトヒーター
遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感
切タイマー搭載(最長約3時間)
600W/300Wの2段切替
置く場所を取らないスリムな縦型

幅(mm)
250
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
684
奥行(mm)
250
スイッチ
電力切替:600W/300W/切
コード長さ(m)
約2.0
消費電力
600W
対応
二重安全転倒スイッチ:◯
タイマー
最長約3時間切タイマー
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06832048KKS06264W
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする