ツ-ルケ-ス

ツ-ルケ-ス - コヅチ

軽くて丈夫なナイロン素材を使用しています。
表面に特殊撥水加工を施している為、耐水に優れています。

用途
作業工具の収納に。
トラスコ品番
148-2970
材質
ナイロン・発泡ポリエチレン
幅(mm)
85
高さ(mm)
225
奥行(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ナイロン製品ですので高温になる場所でのご使用はお避け下さい。又、火気等には近づけないで下さい。
※ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06759327KN-84
¥2,640
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする