ダストポケット付電工袋2段工具差付

ダストポケット付電工袋2段工具差付 - コヅチ

ダストポケット付の工具差付2段電工袋です。

用途
工具差付電工袋2段用。
トラスコ品番
405-1463
材質
本体:ナイロン、金具:スチール
形状
電工袋2段工具差付
幅(mm)
210
色
ブラック
高さ(mm)
255
奥行(mm)
150
ベルト通し幅(mm)
100
内容量
1個
注意
※・化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないで下さい。
※・リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたらご使用を中止して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06759212KNP-13
¥6,580
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする