グラファイトヒーター 脱衣所暖房機 工事不要
ヒートショック対策に最適 涼風機能で夏場も快適な脱衣所暖房機。運転は暖房・送風で切替が可能です。
人感センサー搭載。人がいる時だけ運転し、いないときは自動停止します。リモコンで操作できるので、離れた場所からタイマーやパワーの設定が可能です。
【仕様】
◇電源:100V(50/60Hz)
◇消費電力(50/60Hz):【暖房】(強)980W/980W (弱)500W/500W、【送風】(強)33W/42W (弱)20W/23W
◇発熱体:グラファイトヒーター
◇適用面積(目安):~1.5坪
◇電源コード長さ:約2.6m(L型プラグ)
◇タイマー方式:切タイマー(3h・2h・1h)/切り忘れ防止タイマー
◇安全装置:温度過昇防止装置(サーミスタ・サーモスタット)、ファン回転停止検知、落下検知
◇付属品:リモコン、リチウム電池(CR2025)
◇保証期間:本体1年/ヒーター2年
- 用途
- 脱衣所暖房に。夏は送風機として。電気暖房 ヒーター 暖房 切タイマー リモコン お手入れ簡単 洗面所 壁掛け 通年
- 内容量
- 1台
注意
※据付作業を行う際には、付属の設置説明書をよくご確認のうえ作業を行ってください。電気ストーブ(カーボンヒーター) の新着商品
カテゴリ