グラファイトヒーター トリカゴ 防滴仕様 IP22
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。大型ガードを搭載した安全に配慮したデザイン。
200W、400Wの2段階で出力が可能。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ付き。
操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。防滴つまみ採用。底面すべり止め。
【仕様】
◇切替スイッチ:200W/400W
◇発熱体:グラファイトヒーター
◇安全装置:二重安全転倒オフスイッチ
◇電源コード:2.3mロングコード採用
- 用途
- ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
- 内容量
- 1台
電気ストーブ(カーボンヒーター) の新着商品
カテゴリ