曜日別特売

グラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替

グラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 - Aladdinグラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 - Aladdinグラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 - Aladdinグラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 - Aladdinグラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 - Aladdinグラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 - Aladdinグラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 - Aladdinグラファイトヒーター 速暖 (200W/400W) 2段階切替 - Aladdin

高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。手軽に使えるパーソナルタイプ。
200W、400Wの2段階で出力が可能。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ付き。
操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。
【仕様】
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇切替スイッチ:200W/400W
◇発熱体:グラファイトヒーター
◇安全装置:二重安全転倒オフスイッチ
◇メーカー保証:(本体1年/ヒーター2年)

用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
質量(kg)
1.3
スイッチ
切替:200W/400W
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
二重安全転倒オフスイッチ
保証期間
本体1年/ヒーター2年
発熱体
グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×18×53
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AEH-G400A(G) 0687536006875360AEH-G400A(G)グリーン
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
AEH-G400A(W) 0687549106875491AEH-G400A(W)ホワイト
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする