2本編み軍手 12双入

2本編み軍手 12双入 - コーコス信岡2本編み軍手 12双入 - コーコス信岡2本編み軍手 12双入 - コーコス信岡2本編み軍手 12双入 - コーコス信岡2本編み軍手 12双入 - コーコス信岡

庭掃除などの軽作業に最適。
ポリエステルが多く含まれているため速乾性あり。
2本の糸で編みあげることで、しっかりとした厚みがありつつ柔らかい。

用途
建築・土木業/農作業/ガーデニング/DIY/運送業
色
サラシ
サイズ
F
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
素材
ポリエステル・綿・その他
内容量
1セット(12双)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81890990SG-120
¥378
¥369
¥406(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする