曜日別特売

リクライニング付きチェア

リクライニング付きチェア - ミズノ[オフィス家具]

2台組み合わせる事でベッドとして使用できます。

材質
木材
幅(mm)
740
タイプ
完成
奥行(mm)
670
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07095370MWC-810SV-LBU02379-6935720
¥110,000
¥77,980
¥85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096000MWC-13SV-PIU05390-4203760
¥119,700
¥84,980
¥93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096027MWC-810SV-PIU05390-4188720
¥110,000
¥77,980
¥85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096666MWC-13SV-LBU02379-7008760
¥119,700
¥84,980
¥93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする