2人用全肘付ロビーチェア
つかみやすいアームレストが立ち上がりをサポートします。
- 用途
- 待合室に。
- 材質
- 木材
- 幅(mm)
- 1190
- 高さ(mm)
- 750
- タイプ
- 組立式
- 奥行(mm)
- 600
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ロビーチェア・ベンチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード: 2人用全肘付ロビーチェア - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)