曜日別特売

2人用肘付ロビーチェア

2人用肘付ロビーチェア - ミズノ[オフィス家具]2人用肘付ロビーチェア - ミズノ[オフィス家具]2人用肘付ロビーチェア - ミズノ[オフィス家具]

つかみやすいアームレストが立ち上がりをサポートします。

用途
待合室に。
材質
木材
幅(mm)
1140
高さ(mm)
750
タイプ
組立式
奥行(mm)
600
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07095248MBC-201SE-LBU2379-6983
¥157,000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07095632MBC-201SE-ROU5379-6978
¥157,000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096420MBC-201SE-LGRUO379-6937
¥157,000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする