曜日別特売

3人用全肘付ロビーチェア

3人用全肘付ロビーチェア - ミズノ[オフィス家具]3人用全肘付ロビーチェア - ミズノ[オフィス家具]3人用全肘付ロビーチェア - ミズノ[オフィス家具]

つかみやすいアームレストが立ち上がりをサポートします。

用途
待合室に。
材質
木材
幅(mm)
1760
高さ(mm)
750
タイプ
組立式
奥行(mm)
600
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07095388MBC-301HE-ROU5379-6995
¥119,700
¥84,980
¥93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07095772MBC-301HE-LBU2379-6921
¥260,000
¥189,800
¥208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096210MBC-301HE-LGRUO379-6940
¥260,000
¥189,800
¥208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする