ミズノ[オフィス家具]
3人用肘付ロビーチェア
つかみやすいアームレストが立ち上がりをサポートします。
用途
待合室に。
材質
木材
幅(mm)
1660
高さ(mm)
750
タイプ
組立式
奥行(mm)
600
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07095212
MBC-301SE-LGRUO
379-6985
¥
210,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07095492
MBC-301SE-LBU2
379-6942
¥
210,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096271
MBC-301SE-ROU5
379-6959
¥
210,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません