ロビーチェア1人用背付
1人用が可能とするイスとイスの間の空間対応や組合せで新たな価値観を演出する事が可能な自由なロビーチェア
- 用途
- 公共施設・医療施設・商業施設などのエントランス・待合・休憩用に。
- 材質
- 本体:木材
- 幅(mm)
- 600
- 高さ(mm)
- 750
- 奥行(mm)
- 600
- 張地
- PVC
- 本体
- 木枠・ウレタンフォーム
- 座面高さ(mm)
- 400
- 材質(脚部)
- ブナ材
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ロビーチェア・ベンチ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07095747 ロビーチェア1人用背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07095747-261105-02.jpg)
![注文コード:07095747,07096350,07096402 ロビーチェア1人用背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07095747-261105-04.jpg)
![注文コード:07096350 ロビーチェア1人用背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07096350-261105-02.jpg)
![注文コード:07096402 ロビーチェア1人用背付 - ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07096402-261105-02.jpg)
![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089569-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 2人用背付 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 2人用背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089736-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089621-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 3人用背付 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 3人用背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089806-261105-02.jpg)
![木脚ロビーチェア 3人用背無 ミズノ[オフィス家具] 木脚ロビーチェア 3人用背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089596-261105-02.jpg)
![コーナースツール ミズノ[オフィス家具] コーナースツール ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089779-261105-02.jpg)
![スツール ミズノ[オフィス家具] スツール ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089709-261105-02.jpg)
![スリムタイプロビーチェア背付 ミズノ[オフィス家具] スリムタイプロビーチェア背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089578-261105-02.jpg)
![スリムタイプロビーチェア背無 ミズノ[オフィス家具] スリムタイプロビーチェア背無 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089639-261105-02.jpg)
![タタミベンチ ミズノ[オフィス家具] タタミベンチ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089657-261105-02.jpg)
![タタミベンチ折り畳み脚 ミズノ[オフィス家具] タタミベンチ折り畳み脚 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089770-261105-02.jpg)
![ハイチェア120 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア120 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089587-261105-02.jpg)
![2人用全肘付ロビーチェア ミズノ[オフィス家具] 2人用全肘付ロビーチェア ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095501-261105-02.jpg)
![2人用肘付ロビーチェア ミズノ[オフィス家具] 2人用肘付ロビーチェア ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095248-261105-02.jpg)
![3人用全肘付ロビーチェア ミズノ[オフィス家具] 3人用全肘付ロビーチェア ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095388-261105-02.jpg)
![3人用肘付ロビーチェア ミズノ[オフィス家具] 3人用肘付ロビーチェア ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095212-261105-02.jpg)
![リクライニング付きチェア ミズノ[オフィス家具] リクライニング付きチェア ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095370-261105-02.jpg)
![リクライニング付きチェア ミズノ[オフィス家具] リクライニング付きチェア ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07096131-261105-02.jpg)
![ロビーチェア ロビーチェア 背付 ミズノ[オフィス家具] ロビーチェア ロビーチェア 背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095702-261105-02.jpg)