ロビーチェア1人用背付

ロビーチェア1人用背付 - ミズノ[オフィス家具]ロビーチェア1人用背付 - ミズノ[オフィス家具]ロビーチェア1人用背付 - ミズノ[オフィス家具]

ボリューム感あるユニークなデザイン。
組み合わせ次第で多彩なレイアウトを可能とします。

用途
公共施設・商業施設・医療施設などの待合・エントランス・休憩場所に
材質
本体:木材、脚部:スチール
幅(mm)
600
高さ(mm)
760
奥行(mm)
600
張地
PVC
本体
木枠・ウレタンフォーム
座面高さ(mm)
420
材質(脚部)
31.8Φ丸パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07096061MWC-SB-NE-BEUP1044538-4828ベージュベージュベージュ
¥108,000
¥76,980
¥84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096106MWC-SB-NE-BLUP1089538-1699ブルーブルーブルー
¥108,000
¥76,980
¥84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096709MWC-SB-NE-GRUP1107538-3231グリーングリーングリーン
¥108,000
¥76,980
¥84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする