曜日別特売

ロビーチェア3人用背無

ロビーチェア3人用背無 - ミズノ[オフィス家具]ロビーチェア3人用背無 - ミズノ[オフィス家具]ロビーチェア3人用背無 - ミズノ[オフィス家具]

木のフレームが待合空間に温かいイメージを与えます。

用途
公共施設・商業施設・医療施設などの待合・エントランス・休憩場所に
材質
本体:木材、脚部:ブナ材
幅(mm)
1810
奥行(mm)
580
張地
PVC
本体
木枠・ウレタンフォーム
座面高さ(mm)
400
材質(脚部)
ブナ材クリア塗装
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07095930MBC-1328WDM58-BRUP1054538-0127ブラウンブラウンブラウン
¥147,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096201MBC-1328WDM58-BLUP1089538-1625ブルーブルーブルー
¥147,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096438MBC-1328WDM58-PIUP1077538-3208ピンクピンクピンク
¥147,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする