曜日別特売

ロビーチェア背付

ロビーチェア背付 - ミズノ[オフィス家具]ロビーチェア背付 - ミズノ[オフィス家具]ロビーチェア背付 - ミズノ[オフィス家具]

コンパクトな奥行サイズで通路・スペースをより広く快適にお使いいただける小型でしっかりとしたロビーチェアです。

用途
待合室に。
材質
木材
幅(mm)
1840
高さ(mm)
720
タイプ
完成
奥行(mm)
530
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07095187MWC-1718H-IV-KHU11379-6928
¥125,600
¥88,980
¥97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07095266MWC-1718H-IV-PORU12379-7001
¥125,600
¥88,980
¥97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096088MWC-1718H-IV-LGRU01379-6939
¥125,600
¥88,980
¥97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする