ロビーチェア背無 1200

ロビーチェア背無 1200 - ミズノ[オフィス家具]

省スペース向きに採用した、シンプルなロビーチェアです。

用途
各施設の待合室や休憩室用。
付属品
組立工具 六角レンチ
トラスコ品番
679-3233
材質
本体:木材・ウレタンフォーム、フレーム:角パイプ、脚部:丸パイプ
幅(mm)
1200
高さ(mm)
400
奥行(mm)
350
張地
ビニールレザー
本体
木枠・ウレタンフォーム フレーム:40×16角パイプ メラミン焼付塗装(ブラック) 脚部:28.6Φステンレスクラッドパイプ
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
色(座面)
ブラウン
色(背面)
ブラウン
内容量
1台
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。
※可動部のすきまに手や指を入れないでください。
※アジャスターのある製品を設置の際は、本体の水平を保つようにアジャスターで調節してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07096429MC-3200-BR
¥51,000
¥36,980
¥40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする