曜日別特売

ロビーチェア背無 1人用

ロビーチェア背無 1人用 - ミズノ[オフィス家具]ロビーチェア背無 1人用 - ミズノ[オフィス家具]

立体的な継ぎ目が定員着座を誘導します。

用途
各施設の待合室や休憩室用。
付属品
組立工具 六角レンチ
材質
本体:木材・ウレタンフォーム、フレーム:角パイプ、脚部:丸パイプ
幅(mm)
550
高さ(mm)
410
奥行(mm)
560
張地
ビニールレザー
本体
木枠・ウレタンフォーム フレーム:40×16角パイプ メラミン焼付塗装(ブラック) 脚部:28.6Φステンレスクラッドパイプ
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
内容量
1台
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。
※可動部のすきまに手や指を入れないでください。
※アジャスターのある製品を設置の際は、本体の水平を保つようにアジャスターで調節してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07095291MC-5015VNE-BL679-3238ブルーブルー
¥49,200
¥34,980
¥38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
07096176MC-5015VNE-BR679-3228ブラウンブラウン
¥49,200
¥34,980
¥38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする